Motion
FILM DE CHEVAUCHEMENT 7100016046 3M  261X, FEUILLE DE 0.30 MICRONS, 8.50 PO X 11 PO, 50/PO

3M
7100016046 3M LAPPING FILM 261X, 0.30 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN

Film chevauchant 3M™ 261X, feuille de 0.30 microns, 8.50 po x 11 po, 50/intérieur, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI09462821
N° MFR7100016046 3M LAPPING FILM 261X, 0.30 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN
Prix5.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100016046 3M LAPPING FILM 261X, 0.30 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN

Film chevauchant 3M™ 261X, feuille de 0.30 microns, 8.50 po x 11 po, 50/intérieur, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI09462821
N° MFR7100016046 3M LAPPING FILM 261X, 0.30 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN
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
Prix5.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144501045
  • CUP_NON
    00051144501045

Aperçu

Description du fabricant
7100016046 3M FILM DE PLAFOND 261X, 0.30
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux
  • Obtenez une finition uniforme sur un certain nombre de substrats
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good