Motion
FILM DE CHEVAUCHEMENT 7000044804 3M  461X, FEUILLE DE 30.0 MICRONS, 8.50 PO X 11 PO, 50/PO

3M
7000044804 3M LAPPING FILM 461X, 30.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN

Film chevauchant 3M™ 461X, feuille de 30.0 microns, 8.50 po x 11 po, 50/intérieur, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI09462885
N° MFR7000044804 3M LAPPING FILM 461X, 30.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN
Prix4.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000044804 3M LAPPING FILM 461X, 30.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN

Film chevauchant 3M™ 461X, feuille de 30.0 microns, 8.50 po x 11 po, 50/intérieur, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI09462885
N° MFR7000044804 3M LAPPING FILM 461X, 30.0 MICRON SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50/INN
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
Prix4.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144500215
  • CUP_NON
    00051144500215

Aperçu

Description du fabricant
7000044804 3M FILM DE PLAFOND 461X, 30.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distribution serrée des particules
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux
  • Disponible dans une variété de grades microns (5.0, 9.0, 15.0 et 30.0)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon