Motion
PELLICULE DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7100033115 3M  663X, ROULEAU DE 45.0 MICRONS, 2 PO X 50 PI

3M
7100033115 3M DIAMOND LAPPING FILM 663X, 45.0 MICRON ROLL, 2 IN X 50 FT

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 663X, rouleau de 45.0 microns, 2 po x 50 pi x 3 po ASO, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09463054
N° MFR7100033115 3M DIAMOND LAPPING FILM 663X, 45.0 MICRON ROLL, 2 IN X 50 FT
Prix2,051.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100033115 3M DIAMOND LAPPING FILM 663X, 45.0 MICRON ROLL, 2 IN X 50 FT

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 663X, rouleau de 45.0 microns, 2 po x 50 pi x 3 po ASO, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09463054
N° MFR7100033115 3M DIAMOND LAPPING FILM 663X, 45.0 MICRON ROLL, 2 IN X 50 FT
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
Prix2,051.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur totale
    2 po
  • Poids
    2.002 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111698310
  • CUP_NON
    00051111698310

Aperçu

Description du fabricant
7100033115 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapide
  • Durabilité accrue
  • Surface plate, faible arrondissement
  • Finition uniforme
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements d’abrasif
  • Disponible en rouleaux, disques et feuilles