Motion
PELLICULE DE RECOUVREMENT DIAMANTÉE 7000044756 3M  663X, FEUILLE DE 60.0 MICRONS, 9 PO X 11 PO

3M
7000044756 3M DIAMOND LAPPING FILM 663X, 60.0 MICRON SHEET, 9 IN X 11 IN

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 663X, feuille de 60.0 microns, 9 po x 11 po, 10/intérieur, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09463057
N° MFR7000044756 3M DIAMOND LAPPING FILM 663X, 60.0 MICRON SHEET, 9 IN X 11 IN
Prix137.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000044756 3M DIAMOND LAPPING FILM 663X, 60.0 MICRON SHEET, 9 IN X 11 IN

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 663X, feuille de 60.0 microns, 9 po x 11 po, 10/intérieur, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI09463057
N° MFR7000044756 3M DIAMOND LAPPING FILM 663X, 60.0 MICRON SHEET, 9 IN X 11 IN
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
Prix137.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Poids
    0.027 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111699850
  • CUP_NON
    00051111699850

Aperçu

Description du fabricant
7000044756 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapide
  • Durabilité accrue
  • Surface plate, faible arrondissement
  • Finition uniforme
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements d’abrasif
  • Disponible en rouleaux, disques et feuilles