Motion
PELLICULE DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7100166874 3M  664X, 45 MICRONS, 3 MIL, PSA TP,

3M
7100166874 3M DIAMOND LAPPING FILM 664X, 45 MICRON, 3 MIL, TP PSA ST,

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 664X, 45 microns, 3 mil, TP PSA ST, 12 po x 18 po
N° D’ARTICLE MI09463065
N° MFR7100166874 3M DIAMOND LAPPING FILM 664X, 45 MICRON, 3 MIL, TP PSA ST,
Prix306.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100166874 3M DIAMOND LAPPING FILM 664X, 45 MICRON, 3 MIL, TP PSA ST,

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 664X, 45 microns, 3 mil, TP PSA ST, 12 po x 18 po
N° D’ARTICLE MI09463065
N° MFR7100166874 3M DIAMOND LAPPING FILM 664X, 45 MICRON, 3 MIL, TP PSA ST,
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
Prix306.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128847824
  • CUP_NON
    00051128847824

Aperçu

Description du fabricant
7100166874 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Coupe rapide
  • Durabilité accrue
  • Surface plate, arrondissement réduit des bords
  • Finition uniforme
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements d’abrasif
  • Disponible en rouleaux, disques et feuilles