Motion
7000031716 3M DYNA-COUPLER 4.5 PO 4001 4001

3M
7000031716 3M 4.5" DYNA-COUPLER 4001 4001

3M™ 4.5" Dyna-Coupler 4001, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09463223
N° MFR7000031716 3M 4.5" DYNA-COUPLER 4001 4001
Prix1,784.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031716 3M 4.5" DYNA-COUPLER 4001 4001

3M™ 4.5" Dyna-Coupler 4001, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09463223
N° MFR7000031716 3M 4.5" DYNA-COUPLER 4001 4001
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
Prix1,784.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.767 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115260124

Aperçu

Description du fabricant
7000031716 3M DYNA-COUPLER 4.5 PO 4001
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet le couplage de la tonalité de traçage RF à des tuyaux de grand diamètre, à des faisceaux de câbles et plus encore
  • Aide à localiser les installations souterraines
  • La construction résistante à l’eau est capable de résister à une immersion de courte durée
  • Fonctionne à une plage de température de -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE