Motion
REVÊTEMENT RÉFLÉCHISSANT DG DE QUALITÉ DIAMANT 7000030844 3M  4083 YE FLUORESCENT

3M
7000030844 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING 4083 FLUORESCENT YE

3M™ Feuille réfléchissante de qualité losange de 4083 DG3 Jaune vert fluorescent, 24 po x 50 vg
N° D’ARTICLE MI09463264
N° MFR7000030844 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING 4083 FLUORESCENT YE
Prix5,226.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000030844 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING 4083 FLUORESCENT YE

3M™ Feuille réfléchissante de qualité losange de 4083 DG3 Jaune vert fluorescent, 24 po x 50 vg
N° D’ARTICLE MI09463264
N° MFR7000030844 3M DIAMOND GRADE DG REFLECTIVE SHEETING 4083 FLUORESCENT YE
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
Prix5,226.01 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051135343968
  • Type de produit
    Ruban réfléchissant
  • CUP_NON
    00051135343968

Aperçu

Description du fabricant
7000030844 3M DG DE QUALITÉ DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La série 4000 de revêtement réfléchissant 3M™ de qualité diamant s’avère une réflectivité supérieure sur de courtes et longues distances
  • Répond aux spécifications de performance publiées les plus élevées d’aujourd’hui
  • Utilisé pour les panneaux dans les zones qui avertissent la présence de circulation non motorisée, comme les étudiants dans les zones scolaires ou à proximité, les piétons et les cyclistes
  • L’une des feuilles durables les plus brillantes pour une orientation rentable
  • Fournit le niveau de luminance nécessaire aux conducteurs plus âgés
  • Convient aux conducteurs de gros véhicules
  • Fluorescent pour une visibilité accrue à l’aube, le jour, le crépuscule et par mauvais temps
  • Adhésif sensible à la pression
  • Performance garantie jusqu’à 10 ans
  • Emplacements désavantagés de l’enseigne, comme au-dessus de la tête ou à l’épaule gauche
  • Meilleur pour l’environnement : Non seulement les feuilles 3M Diamond Grade DG3 sont-elles brillantes et durables, mais elles sont également meilleures pour l’environnement. Les procédés de fabrication des feuilles prismatiques réduisent les émissions de COV de 97  % et la consommation d’énergie de 72  % par rapport aux procédés de feuilles standard de qualité ingénieur. C’est maintenant un changement pour le mieux.