Motion
RUBAN DE MOUSSE ACRYLIQUE SOLAIRE 7100030997 3M  4110, 25 MM X 33 M, 3 /CAISSE

3M
7100030997 3M SOLAR ACRYLIC FOAM TAPE 4110, 25 MM X 33 M, 3 /CASE

Ruban en mousse acrylique solaire 3M™ 4110, 25 mm x 33 m, 3 /caisse
N° D’ARTICLE MI09463335
N° MFR7100030997 3M SOLAR ACRYLIC FOAM TAPE 4110, 25 MM X 33 M, 3 /CASE
Prix248.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100030997 3M SOLAR ACRYLIC FOAM TAPE 4110, 25 MM X 33 M, 3 /CASE

Ruban en mousse acrylique solaire 3M™ 4110, 25 mm x 33 m, 3 /caisse
N° D’ARTICLE MI09463335
N° MFR7100030997 3M SOLAR ACRYLIC FOAM TAPE 4110, 25 MM X 33 M, 3 /CASE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix248.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    0.984 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115569524
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051115569524

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MOUSSE ACRYLIQUE SOLAIRE 7100030997 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre d’excellentes propriétés diélectriques lorsqu’il est utilisé comme isolant
  • Excellente résistance aux rayons UV
  • Adhère aux métaux, aux fils omnibus et aux cellules solaires
  • Une variété de constructions disponibles pour répondre aux besoins des applications diélectriques et cosmétiques
  • Compatible avec l’encapsulant transparent conventionnel/UV, offrant des liaisons solides et durables