Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 7010379686 3M  427, ARGENT, 400 MM X 55 M, 4.6 MIL, 1 RO

3M
7010379686 3M ALUMINUM FOIL TAPE 427, SILVER, 400 MM X 55 M, 4.6 MIL, 1 RO

Ruban d’aluminium 3M™ 427, argent, 400 mm x 55 m, 4.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463492
N° MFR7010379686 3M ALUMINUM FOIL TAPE 427, SILVER, 400 MM X 55 M, 4.6 MIL, 1 RO
Prix1,984.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010379686 3M ALUMINUM FOIL TAPE 427, SILVER, 400 MM X 55 M, 4.6 MIL, 1 RO

Ruban d’aluminium 3M™ 427, argent, 400 mm x 55 m, 4.6 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463492
N° MFR7010379686 3M ALUMINUM FOIL TAPE 427, SILVER, 400 MM X 55 M, 4.6 MIL, 1 RO
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
Prix1,984.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Largeur
    15.75 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125853989

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 7010379686 3M 427,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Version doublée de notre ruban d’aluminium 3M™ 425
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de dépeinture et les autres opérations de masquage chimique
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales