Motion
RUBAN DE MONTAGE DE PLAQUE FLEXIBLE 7010333910 3M  447, GRIS, 3/4 PO X 36

3M
7010333910 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 447, GRAY, 3/4 IN X 36

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 447, gris, 3/4 po x 36 vg, 10 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463785
N° MFR7010333910 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 447, GRAY, 3/4 IN X 36
Prix80.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010333910 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 447, GRAY, 3/4 IN X 36

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 447, gris, 3/4 po x 36 vg, 10 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463785
N° MFR7010333910 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 447, GRAY, 3/4 IN X 36
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
Prix80.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200385704
  • CUP_NON
    00021200385704

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FLEXOMOUNT 7010333910 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une excellente adhérence aux plaques en caoutchouc et en photopolymère
  • Fournit une couverture uniforme des solides lorsque la reproduction des points demi-ton n’est pas essentielle
  • Spécialement formulé pour être retiré proprement de la plaque et du cylindre ou du manchon d’impression
  • Une adhérence élevée aide à réduire le soulèvement du bord de la plaque