Motion
7000089662 3M COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 4510-M, 1/SAC, 20 SACS/CAISSE

3M
7000089662 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-M, 1/BAG, 20 BAGS/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4510-M, 1/sac, 20 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09463861
N° MFR7000089662 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-M, 1/BAG, 20 BAGS/CASE
Prix15.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000089662 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-M, 1/BAG, 20 BAGS/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4510-M, 1/sac, 20 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI09463861
N° MFR7000089662 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-M, 1/BAG, 20 BAGS/CASE
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
Prix15.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen
  • Poids
    10.5 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Hotte à panneau 2 ; protection antistatique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation du vêtement
    Certaines protections limitées contre les éclaboussures et les particules solides dans l’air (types 5 et 6)
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719401574
  • Matériel
    Stratifiés
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    04046719401574

Aperçu

Description du fabricant
7000089662 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué à partir de matériau stratifié PE microporeux pour une protection de type 5 et de type 6
  • Ne contient pas de silicone ou de latex de caoutchouc naturel
  • La fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat-tempête scellable offre une protection supplémentaire contre les contaminants
  • Le traitement antistatique peut aider à réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris les bâtiments commerciaux, la conception et la construction, l’assainissement des installations, la salubrité alimentaire et plus encore
  • Offert en profils à col et à capuchon
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon