Motion
7000089665 3M COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 4510-XXL/00585(AAD), 1/SAC,

3M
7000089665 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-XXL/00585(AAD), 1/BAG,

Combinaison de protection jetable 3M™ 4510-XXL blanche type 5/6 SI, 20 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09463863
N° MFR7000089665 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-XXL/00585(AAD), 1/BAG,
Prix13.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000089665 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-XXL/00585(AAD), 1/BAG,

Combinaison de protection jetable 3M™ 4510-XXL blanche type 5/6 SI, 20 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09463863
N° MFR7000089665 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4510-XXL/00585(AAD), 1/BAG,
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
Prix13.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2X
  • Poids
    11.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manchette élastique; protection contre les particules radioactives
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation du vêtement
    Particules
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719401635
  • Matériel
    Stratifiés
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé et lié
  • Série
    4510
  • CUP_NON
    04046719401635

Aperçu

Description du fabricant
7000089665 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué à partir de matériau stratifié PE microporeux pour une protection de type 5 et de type 6
  • Ne contient pas de silicone ou de latex de caoutchouc naturel
  • La fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat-tempête scellable offre une protection supplémentaire contre les contaminants
  • Le traitement antistatique peut aider à réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris les bâtiments commerciaux, la conception et la construction, l’assainissement des installations, la salubrité alimentaire et plus encore
  • Offert en profils à col et à capuchon