Motion
7000034762 3M COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 4520-XXL BLANC/VERT TYPE 5/6,

3M
7000034762 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520-XXL WHITE/GREEN TYPE 5/6,

Combinaison de protection jetable 3M™ 4520-L blanche/verte type 5/6, 20 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09463882
N° MFR7000034762 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520-XXL WHITE/GREEN TYPE 5/6,
Prix11.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000034762 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520-XXL WHITE/GREEN TYPE 5/6,

Combinaison de protection jetable 3M™ 4520-L blanche/verte type 5/6, 20 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI09463882
N° MFR7000034762 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520-XXL WHITE/GREEN TYPE 5/6,
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
Prix11.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Grand
  • Poids
    9.8 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antistatique; Protection antistatique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation du vêtement
    Particules
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719401116
  • Matériel
    Basé sur SMS
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    4520
  • CUP_NON
    04046719401116

Aperçu

Description du fabricant
7000034762 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de protection aide à protéger contre certaines éclaboussures de liquide légères et les poussières dangereuses
  • Le traitement antistatique peut aider à réduire l’accumulation d’électricité statique
  • Ne contient pas de composants en latex de caoutchouc naturel
  • Les épaules et les hauts de manches sans coutures offrent plus de résistance et de protection
  • Conception très ample aux bras et aux jambes pour une mobilité accrue
  • Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris la fabrication générale, l’exploitation minière, la construction, le transport et plus encore
  • Offert en profils à col et à capuchon
  • Offert dans une vaste gamme de tailles
  • 20 ou 25 unités sont incluses dans chaque cas