Motion
RUBAN ISOLANT RENFORCÉ PAR FILAMENT 7010293932 3M  46, 3/8 PO X 60 VG

3M
7010293932 3M FILAMENT-REINFORCED ELECTRICAL TAPE 46, 3/8 IN X 60 YD

Ruban isolant renforcé de filament 3M™ 46, 3/8 po x 60 vg, 96 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09463963
N° MFR7010293932 3M FILAMENT-REINFORCED ELECTRICAL TAPE 46, 3/8 IN X 60 YD
Prix30.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010293932 3M FILAMENT-REINFORCED ELECTRICAL TAPE 46, 3/8 IN X 60 YD

Ruban isolant renforcé de filament 3M™ 46, 3/8 po x 60 vg, 96 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09463963
N° MFR7010293932 3M FILAMENT-REINFORCED ELECTRICAL TAPE 46, 3/8 IN X 60 YD
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
Prix30.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc thermodurcissable
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007273264
  • CUP_NON
    00054007273264

Aperçu

Description du fabricant
7010293932 3M FILAMENT RENFORCÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban à filaments robuste et durable avec adhésif thermodurcissable en résine de caoutchouc
  • Pour les applications nécessitant à la fois la résistance diélectrique de la pellicule de polyester et la résistance mécanique élevée des fibres de verre
  • Faible extensibilité, résistance élevée à la traction et aux déchirures sur les bords
  • Excellent pour ancrer les fils de connexion aux bobines de cerclage et au ruban de fin de tour
  • Épaisseur de 7 mil
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU