Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010295152 3M  468MP, TRANSPARENT, 9 3/4 PO X 180 VG, 5 M

3M
7010295152 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP, CLEAR, 9 3/4 IN X 180 YD, 5 M

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 9 3/4 po x 180 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464058
N° MFR7010295152 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP, CLEAR, 9 3/4 IN X 180 YD, 5 M
Prix1,495.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010295152 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP, CLEAR, 9 3/4 IN X 180 YD, 5 M

Ruban de transfert adhésif 3M™ 468MP, transparent, 9 3/4 po x 180 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464058
N° MFR7010295152 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP, CLEAR, 9 3/4 IN X 180 YD, 5 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,495.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200627408
  • CUP_NON
    00021200627408

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7010295152 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une résistance exceptionnelle au pelage et au cisaillement pour les métaux et les plastiques SSE
  • La doublure en papier kraft à revêtement de poly (PCK) no 58 offre une liaison haute résistance pour les applications d’épissage et de laminage
  • Les adhésifs plus épais améliorent l’humidification et l’adhérence sur les surfaces texturées
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général