Motion
DISQUE ABRASIF À PELLICULE DE FINITION VIOLET 7100123050 3M HOOKIT 260L, 51154, 6 PO,

3M
7100123050 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 51154, 6 IN,

Disque de pellicule de finition Hookit. Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09464466
N° MFR7100123050 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 51154, 6 IN,
Prix176.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100123050 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 51154, 6 IN,

Disque de pellicule de finition Hookit. Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur violette
N° D’ARTICLE MI09464466
N° MFR7100123050 3M HOOKIT PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L, 51154, 6 IN,
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
Prix176.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    150 mm
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Élimination des défauts de peinture, préparation de la peinture, ponçage de la peinture, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    1500
  • Numéro de stock du fabricant
    7100123050
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719780471
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    15
  • CUP_NON
    04046719780471

Aperçu

Description du fabricant
7100123050 3M FINITION VIOLETTE HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque abrasif longue durée produit un fini facile à polir
  • Le revêtement spécialement formulé réduit les amorces et augmente la durée de vie de l’abrasif
  • L’endos en pellicule flexible et durable augmente la conformabilité
  • Plusieurs conceptions de trous disponibles pour une meilleure extraction de la poussière
  • Le système d’attache Hookit s’adapte aux changements de disque rapides et efficaces