Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Designed for use with 30000 Series copper compression lugs or other UL Listed copper lugs • Perfect for use with shielded and non-shielded cables • Rated for 5/8 kV applications • The lug or splice cover is made of EPDM rubber to resist punctures and abrasion damage • Includes 6 tubes of silicone grease, 3 cold shrink jacket tubes, 3 cable ties, 3 ground straps and 1 instruction sheet • Withstands a temperature range of 194 to 266 degrees F (90 to 130 degrees C)
- Numéro CUP du fabricant00051128559536
- CUP_NON00051128559536
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conçu pour être utilisé avec les cosses de compression en cuivre de la série 30000 ou d’autres cosses en cuivre homologuées UL
- Parfait pour une utilisation avec des câbles blindés et non blindés
- Homologué pour les applications de 5/8 kV
- La cosse ou le couvercle d’épissure est fait de caoutchouc EPDM pour résister aux perforations et aux dommages causés par l’abrasion
- Comprend 6 tubes de graisse de silicone, 3 tubes de gaine thermorétractable, 3 attaches de câble, 3 sangles de mise à la terre et 1 feuillet d’instructions
- Résiste à une plage de température de 90 à 130 °C ( 194 à 266 °F)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.