Motion
RUBAN DE TOILE DE VERRE 7000048697 3M PTFE 5453, BRUN, 36 PO X 36 VG, 8.2 MIL,

3M
7000048697 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453, BROWN, 36 IN X 36 YD, 8.2 MIL,

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5453, brun, 36 po x 36 vg, 8.2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464731
N° MFR7000048697 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453, BROWN, 36 IN X 36 YD, 8.2 MIL,
Prix18,949.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048697 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453, BROWN, 36 IN X 36 YD, 8.2 MIL,

Ruban en toile de verre PTFE 3M™ 5453, brun, 36 po x 36 vg, 8.2 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464731
N° MFR7000048697 3M PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453, BROWN, 36 IN X 36 YD, 8.2 MIL,
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
Prix18,949.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00021200735776
  • CUP_NON
    00021200735776

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VERRE PTFE 7000048697 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos renforcé en tissu de verre de première qualité offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos à pellicule PTFE typiques
  • L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
  • Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
  • L’endos plus épais aide à prolonger la durée de vie des versions plus minces lorsqu’elles sont soumises à l’abrasion et à l’usure
  • Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
  • Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles