Motion
RUBAN DE PELLICULE 7010312644 3M PTFE 5498, BEIGE, 3 PO X 36 VG, 4.2 MIL, 12 ROULEAUX

3M
7010312644 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 3 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 12 ROL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5498, beige, 3 po x 36 vg, 4.2 mil, 12 rouleaux par caisse, mandrin en papier
N° D’ARTICLE MI09464784
N° MFR7010312644 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 3 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 12 ROL
Prix642.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010312644 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 3 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 12 ROL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5498, beige, 3 po x 36 vg, 4.2 mil, 12 rouleaux par caisse, mandrin en papier
N° D’ARTICLE MI09464784
N° MFR7010312644 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 3 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 12 ROL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix642.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.143 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138946104
  • CUP_NON
    00051138946104

Aperçu

Description du fabricant
7010312644 3M RUBAN FILM PTFE 5498,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en caoutchouc permet un retrait propre de diverses surfaces où le silicone n’est pas autorisé
  • Résiste aux températures élevées dans les opérations de fabrication
  • Le ruban de pellicule PTFE extrudé 3M™ est plus plat que les rubans de pellicule PTFE sciés typiques
  • La haute résistance et la résistance à l’abrasion assurent la fiabilité et la performance pour réduire la friction, le cliquetis et le bruit de la machinerie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon