Motion
RUBAN-CACHE SPÉCIAL HAUTE TEMPÉRATURE 7010313256 3M  5501A, HAVANE,

3M
7010313256 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,

Ruban-cache spécialisé haute température 3M™ 5501A, havane, 3/4 po x 60 vg, 64 par caisse
N° D’ARTICLE MI09464801
N° MFR7010313256 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,
Prix39.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010313256 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,

Ruban-cache spécialisé haute température 3M™ 5501A, havane, 3/4 po x 60 vg, 64 par caisse
N° D’ARTICLE MI09464801
N° MFR7010313256 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 5501A, TAN,
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
Prix39.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.356 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128995419
  • CUP_NON
    00051128995419

Aperçu

Description du fabricant
7010313256 3M SPÉCIALITÉ HAUT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban-cache en papier crêpe haute performance conçu pour la peinture décorative aérospatiale
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 300°F pendant 30 minutes
  • Nettoyer le retrait après plusieurs cycles de cuisson à température modérée
  • Largeurs basées sur pouces pour répondre aux exigences de marquage de la FAA
  • Le déroulement contrôlé réduit la fatigue et améliore la précision
  • L’endos solide offre une excellente résistance pour tirer de longues lignes pendant la disposition
  • Se déchire facilement et est très résistant aux éclats pendant le démasquage

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good