Motion
7100014139 3M FEUILLE DE TAMPON D'INTERFACE THERMOCONDUCTEUR 5516S, 320 MM X 23

3M
7100014139 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5516S, 320 MM X 23

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5516S, 320 mm x 230 mm 0.5 mm, 80/caisse
N° D’ARTICLE MI09464830
N° MFR7100014139 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5516S, 320 MM X 23
Prix80.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100014139 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5516S, 320 MM X 23

3M™ Feuille de tampon d'interface thermiquement conducteur 5516S, 320 mm x 230 mm 0.5 mm, 80/caisse
N° D’ARTICLE MI09464830
N° MFR7100014139 3M THERMALLY CONDUCTIVE INTERFACE PAD SHEET 5516S, 320 MM X 23
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
Prix80.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115240782
  • CUP_NON
    00051115240782

Aperçu

Description du fabricant
7100014139 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne conductivité thermique (3.1 w/m-K)
  • Bonne douceur et conformable à basse pression ( Shore 00 = 72)
  • La douceur entraîne une faible contrainte sur les composants de la carte
  • Bonnes propriétés diélectriques
  • La version « S » comprend un support de film polymère mince pour une meilleure manipulation et une surface non collante pour faciliter la reprise
  • Une légère prise permet le préassemblage
  • Bonne mouillabilité pour une meilleure conductivité thermique
  • UL 94 V-1
  • Résistance aux températures élevées
  • Collant des deux côtés
  • Épaisseur : 0.5 mm
  • Une feuille plus grande est disponible