Motion
TAMPON D'INTERFACE EN SILICONE THERMOCONDUCTEUR 7010405249 3M  5549S, 210 MM X

3M
7010405249 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5549S, 210 MM X

3M™ Tampon d'interface en silicone thermiquement conducteur 5549S, 210 mm x 155 mm x 0.5 mm
N° D’ARTICLE MI09464855
N° MFR7010405249 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5549S, 210 MM X
Prix80.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010405249 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5549S, 210 MM X

3M™ Tampon d'interface en silicone thermiquement conducteur 5549S, 210 mm x 155 mm x 0.5 mm
N° D’ARTICLE MI09464855
N° MFR7010405249 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5549S, 210 MM X
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
Prix80.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131289109
  • CUP_NON
    00051131289109

Aperçu

Description du fabricant
7010405249 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conductivité thermique très élevée et bonnes propriétés d’isolation électrique
  • Bonne douceur et conformabilité même sur les surfaces non planes
  • Support de pellicule polymère mince supporté d’un côté pour de bonnes propriétés de conversion et de manipulation
  • Une légère prise permet le préassemblage
  • Bonnes propriétés diélectriques
  • Bonne mouillabilité pour une meilleure conductivité thermique
  • Résistance aux températures élevées
  • Collant des deux côtés
  • Une feuille plus grande est disponible
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon