Motion
TAMPON D’INTERFACE 7100097880 3M EN ACRYLIQUE THERMOCONDUCTEUR 5571N-05, 300 MM

3M
7100097880 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5571N-05, 300 MM

3M™ Tampon d’interface en acrylique thermiquement conducteur 5571N-05, 300 mm x 20 m, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464882
N° MFR7100097880 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5571N-05, 300 MM
Prix819.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100097880 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5571N-05, 300 MM

3M™ Tampon d’interface en acrylique thermiquement conducteur 5571N-05, 300 mm x 20 m, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464882
N° MFR7100097880 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5571N-05, 300 MM
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
Prix819.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    18806080063695
  • CUP_NON
    18806080063695

Aperçu

Description du fabricant
7100097880 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conductivité thermique élevée, 2.0 W/m-K dans la direction du plan
  • Bonne douceur et conformabilité, même sur les surfaces IC non plates et les blocs de répartition de la chaleur
  • Réussit le test de retard de flamme UL 94 V-2
  • Aucun dégazage de siloxane ou saignement d’huile
  • Matériau souple et conforme permettant de détendre la pression, empêchant les zones à haute pression sur les composants
  • Bonnes propriétés d’isolation électrique
  • Légère prise facilitant le pré-assemblage
  • Bonne performance de mouillage pour une meilleure conductivité thermique