Spécifications
Dimensions
- Longueur30 po
- Poids3.3 lb
- Largeur25 po
Détails
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant50051131979340
- CUP_NON50051131979340
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Grand papier blanc autoadhésif de première qualité qui résiste au passage des marqueurs
- Le papier du chevalet colle et s’enlève, retient jusqu’à 2X plus longtemps* sur la plupart des surfaces et peut être repositionné sans endommager la surface. Aucun ruban ni aucune punaise n’est nécessaire, contrairement au papier à feuilles standard
- Idéal pour les séances de formation ou d’enseignement, les séances de remue-méninges, les séances de planification, la gestion de projet et les processus agiles, les réunions et les présentations
- Cessez de passer des heures à transcrire des notes après un remue-méninges; téléchargez l’application gratuite Post-it®. Vous pouvez maintenant saisir et enregistrer instantanément votre travail afin de pouvoir partager des notes avec votre équipe sans récapitulation ni retard
- 25 po x 30 po, 30 feuilles/tapis, 6 tampons/paquet
- La carte arrière robuste est dotée d’une poignée pour rendre le bloc-notes portatif et de fentes pour s’adapter à la plupart des supports de chevalets
- Le grand papier autocollant conçu pour faire ressortir les pensées et les idées de votre équipe
- Les coussinets de chevalet super collants Post-it® sont également disponibles avec des lignes de grille, des lignes, du jaune vif et du papier recyclé blanc
- Les porte-affiches super collants Post-it® sont également offerts en versions de dessus de table et de coussins muraux plus petits
- Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.