Motion
TAMPON D’INTERFACE 7100183185 3M EN ACRYLIQUE THERMOCONDUCTEUR 5590H-05, 240 MM

3M
7100183185 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590H-05, 240 MM

3M™ Tampon d'interface en acrylique thermoconducteur 5590H-05, 240 mm x 20 m
N° D’ARTICLE MI09464918
N° MFR7100183185 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590H-05, 240 MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100183185 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590H-05, 240 MM

3M™ Tampon d'interface en acrylique thermoconducteur 5590H-05, 240 mm x 20 m
N° D’ARTICLE MI09464918
N° MFR7100183185 3M THERMALLY CONDUCTIVE ACRYLIC INTERFACE PAD 5590H-05, 240 MM
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    54549395885607
  • CUP_NON
    54549395885607

Aperçu

Description du fabricant
7100183185 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne douceur et conformabilité aux surfaces non planes
  • Excellente relaxation du stress compressif
  • Élastomère acrylique sans silicone
  • Bonne performance diélectrique
  • Une bonne adhérence de surface entraîne une faible résistance thermique à la surface
  • Épaisseur : 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm
  • Excellente durabilité pour la conductivité thermique à long terme et la stabilité de l’isolation électrique