Motion
7100166938 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 560B-POUCH, BLEU, 1816 AWG (SOLI

3M
7100166938 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 560B-POUCH, BLUE, 1816 AWG (SOLI

3M™ Scotchlok™CID électrique 560B-POUCH, bleu, 18–16 AWG (solide/toronnée), 14 AWG (toronnée), 100 par sachet, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09464960
N° MFR7100166938 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 560B-POUCH, BLUE, 1816 AWG (SOLI
Prix0.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100166938 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 560B-POUCH, BLUE, 1816 AWG (SOLI

3M™ Scotchlok™CID électrique 560B-POUCH, bleu, 18–16 AWG (solide/toronnée), 14 AWG (toronnée), 100 par sachet, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09464960
N° MFR7100166938 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 560B-POUCH, BLUE, 1816 AWG (SOLI
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
Prix0.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007200908
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Types de produits
    Connecteur
  • CUP_NON
    10054007200908

Aperçu

Description du fabricant
7100166938 3M ÉLECTRIQUE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’isolation en polypropylène haute performance garantit qu’il n’y a pas de court-circuit, ce qui le rend idéal pour les circuits complexes lorsqu’il est utilisé pour l’épissure parallèle ou un fil de dérivation
  • Code couleur pour une identification rapide et facile de la taille du fil
  • Facilite le branchement électrique d’un fil de dérivation à un fil de passage (à travers) grâce à une conception autoscellante et autodénudante
  • Sa conception vous permet de l’utiliser avec un fil plein ou toronné de calibre 18 à 16 AWG pour les prises ou toronné de calibre 14 AWG pour les passages
  • La conductivité facile est assurée grâce à la construction en laiton de l’élément et elle est plaquée avec de l’étain pour une résistance puissante à la corrosion
  • Résiste à des températures de 90 °C ( 194 °F)
  • Utilisez-le dans les bâtiments dont les circuits sont évalués jusqu’à 600V, ou utilisez-le avec des luminaires, des enseignes ou des luminaires évalués jusqu’à 1000V pour une flexibilité maximale
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Quantité : 100 par sachet, 1,000 par caisse