Motion
7100149181 PAPILLONS ADHÉSIFS, 6301-17, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM), 3 PAQUETS DE 5

3M
7100149181 POST-IT NOTES, 6301-17, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), 3 PACK OF 5

Post-it® Notes, 6301-17, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), 3 paquets de 50 feuilles
N° D’ARTICLE MI09465444
N° MFR7100149181 POST-IT NOTES, 6301-17, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), 3 PACK OF 5
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100149181 POST-IT NOTES, 6301-17, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), 3 PACK OF 5

Post-it® Notes, 6301-17, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm), 3 paquets de 50 feuilles
N° D’ARTICLE MI09465444
N° MFR7100149181 POST-IT NOTES, 6301-17, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM), 3 PACK OF 5
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
Prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131760707
  • Quantité minimale de la commande
    48
  • Types de produits
    Doublé
  • CUP_NON
    00051131760707

Aperçu

Description du fabricant
7100149181 POST-IT, 6301-17, 3
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3 po x 3 po, collection Cape Town, doublé
  • Parfait pour garder vos pensées synchronisées
  • Notes colorées Post-it® inspirées des villes colorées
  • Une palette vibrante fidèle à ce port à la pointe sud de l'Afrique
  • 3 serviettes/paquet
  • Les Post-it® Notes sont recyclables.
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable.
  • 50 feuilles/paquet