Motion
7010311825 POST-IT NOTES 653-18AU, 1.5 PO X 2 PO (34, 9 MM X 47, 6 MM), CA

3M
7010311825 POST-IT NOTES 653-18AU, 1.5 IN X 2 IN (34, 9 MM X 47, 6 MM) , CA

Post-it® Notes 653-18AU, 1 3/8 po x 1 7/8 po (34,9 mm x 47,6 mm) Couleurs Cape Town, 18 tampons/paquet, 100 feuilles/tapis
N° D’ARTICLE MI09465563
N° MFR7010311825 POST-IT NOTES 653-18AU, 1.5 IN X 2 IN (34, 9 MM X 47, 6 MM) , CA
Prix19.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010311825 POST-IT NOTES 653-18AU, 1.5 IN X 2 IN (34, 9 MM X 47, 6 MM) , CA

Post-it® Notes 653-18AU, 1 3/8 po x 1 7/8 po (34,9 mm x 47,6 mm) Couleurs Cape Town, 18 tampons/paquet, 100 feuilles/tapis
N° D’ARTICLE MI09465563
N° MFR7010311825 POST-IT NOTES 653-18AU, 1.5 IN X 2 IN (34, 9 MM X 47, 6 MM) , CA
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
Prix19.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.875 po
  • Poids
    0.63 lb
  • Largeur
    1.375 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141926117
  • CUP_NON
    00051141926117

Aperçu

Description du fabricant
7010311825 POST-IT 653-18AU, 1.5
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 1 3/8 po x 1 7/8 po, collection Cape Town
  • Les notes Post-it® adhèrent solidement et les retirent proprement
  • Adhésif unique conçu pour être utilisé sur du papier ou dans les planificateurs
  • La note autocollante la plus populaire en Amérique
  • Laisser des rappels ou signaler des renseignements importants
  • 100 feuilles/tapis. 18 Serviettes/paquet
  • Les Post-it® Notes sont recyclables.