Motion
7100061168 NOTES POST-IT 653-4AF, 1-3/8 PO X 1-7/8 PO (34, 9 MM X 47, 6 M

3M
7100061168 POST-IT NOTES 653-4AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34, 9 MM X 47, 6 M

Collection Cape Town Post-it® Notes 653-4AF, 1-3/8 x 1-7/8 po (34,9 x 47,6 mm)
N° D’ARTICLE MI09465570
N° MFR7100061168 POST-IT NOTES 653-4AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34, 9 MM X 47, 6 M
Prix3.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100061168 POST-IT NOTES 653-4AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34, 9 MM X 47, 6 M

Collection Cape Town Post-it® Notes 653-4AF, 1-3/8 x 1-7/8 po (34,9 x 47,6 mm)
N° D’ARTICLE MI09465570
N° MFR7100061168 POST-IT NOTES 653-4AF, 1-3/8 IN X 1-7/8 IN (34, 9 MM X 47, 6 M
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
Prix3.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.875 po
  • Poids
    0.089 lb
  • Largeur
    1.375 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200590184
  • CUP_NON
    00021200590184

Aperçu

Description du fabricant
7100061168 NOTES POST-IT 653-4AF,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 1 3/8 po x 1 7/8 po, collection Cape Town
  • Ces petites notes peuvent transporter de grandes pensées
  • Notes colorées Post-it® inspirées des villes colorées
  • Une palette vibrante fidèle à ce port à la pointe sud de l'Afrique
  • 4 serviettes/paquet
  • Les billets Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans Post-it® Notes provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good