Motion
7010332170 ONGLETS POST-IT 676-ALYR, 0,625 IN. X 1.5 IN. (15, 8 MM X 38, 1 MM)

3M
7010332170 POST-IT TABS 676-ALYR, .625 IN. X 1.5 IN. (15, 8 MM X 38, 1 MM)

Onglets Post-it® 676-ALYR, 15,8 mm x 38,1 mm (0,625 po x 1.5 po)
N° D’ARTICLE MI09465733
N° MFR7010332170 POST-IT TABS 676-ALYR, .625 IN. X 1.5 IN. (15, 8 MM X 38, 1 MM)
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010332170 POST-IT TABS 676-ALYR, .625 IN. X 1.5 IN. (15, 8 MM X 38, 1 MM)

Onglets Post-it® 676-ALYR, 15,8 mm x 38,1 mm (0,625 po x 1.5 po)
N° D’ARTICLE MI09465733
N° MFR7010332170 POST-IT TABS 676-ALYR, .625 IN. X 1.5 IN. (15, 8 MM X 38, 1 MM)
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
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.5 po
  • Poids
    0.066 lb
  • Largeur
    0.625 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141361383
  • CUP_NON
    00051141361383

Aperçu

Description du fabricant
7010332170 ONGLETS POST-IT 676-ALYR, 0,625
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durable. Inscriptible. Repositionnable
  • Les onglets Post-it® créent l’ordre nécessaire en vous permettant d’organiser facilement
  • L’assortiment de couleurs vives vous donne la flexibilité d’organiser par couleur
  • Les languettes sont durables, vous pouvez les écrire et les repositionner au besoin
  • 10 onglets/couleur, 4 couleurs avec un total de 40 onglets/distributeur mobile
  • Créez facilement des sections dans des carnets, des planificateurs, des classeurs, des manuels, des livres de cuisine et plus encore
  • Se colle solidement, s’enlève proprement lorsque vous avez terminé de les utiliser
  • Le distributeur permet d’organiser les languettes et de les trouver facilement
  • L’épaisseur supplémentaire empêche l’usure.