Motion
7100033522 DRAPEAUX POST-IT 680-2-24, 1 PO X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) BL

3M
7100033522 POST-IT FLAGS 680-2-24, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) BL

Drapeaux Post-it® 680-2-24, 1 po x 1.7 po (25,4 mm x 43,2 mm) Bleu 24 dis/paquet, 2 pqt/caisse
N° D’ARTICLE MI09465740
N° MFR7100033522 POST-IT FLAGS 680-2-24, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) BL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100033522 POST-IT FLAGS 680-2-24, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) BL

Drapeaux Post-it® 680-2-24, 1 po x 1.7 po (25,4 mm x 43,2 mm) Bleu 24 dis/paquet, 2 pqt/caisse
N° D’ARTICLE MI09465740
N° MFR7100033522 POST-IT FLAGS 680-2-24, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM) BL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.746 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • CUP_NON
    00051131968806

Aperçu

Description du fabricant
7100033522 ÉTIQUETTES POST-IT 680-2-24, 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.