Motion
7100084441 DRAPEAUX POST-IT 680-IH2, 1 PO X 1.7 PO

3M
7100084441 POST-IT FLAGS 680-IH2, 1 IN. X 1.7 IN.

Drapeaux Post-it® 680-IH2, 1 po x 1.7 po
N° D’ARTICLE MI09465758
N° MFR7100084441 POST-IT FLAGS 680-IH2, 1 IN. X 1.7 IN.
Prix15.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100084441 POST-IT FLAGS 680-IH2, 1 IN. X 1.7 IN.

Drapeaux Post-it® 680-IH2, 1 po x 1.7 po
N° D’ARTICLE MI09465758
N° MFR7100084441 POST-IT FLAGS 680-IH2, 1 IN. X 1.7 IN.
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
Prix15.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.058 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200471827
  • CUP_NON
    00021200471827

Aperçu

Description du fabricant
7100084441 ÉTIQUETTES POST-IT 680-IH2, 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bleu, Initiale ici Messagerie, 1 po Large
  • Trouvez-le rapidement
  • Les drapeaux facilitent le marquage et la mise en évidence des renseignements importants
  • Idéal pour marquer des documents sans les écrire
  • 50/distributeur, 2 distributrices/paquet
  • Facilitez la localisation rapide de chaque signature
  • Permettre au processus de signature de progresser à un rythme plus efficace
  • Se colle solidement et s’enlève proprement
  • Le distributeur garde les drapeaux organisés et faciles à trouver.