Motion
7010384953 DRAPEAUX POST-IT 680-PBG, 0,94 IN. X 1.7 PO (23.8 mm X 43.2 mm) PUR

3M
7010384953 POST-IT FLAGS 680-PBG, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) PUR

Drapeaux Post-it® 680-PBG, 0,94 po x 1.7 po (23.8 mm x 43.2 mm) Violet, Beige, Vert 24 pqt/caisse
N° D’ARTICLE MI09465762
N° MFR7010384953 POST-IT FLAGS 680-PBG, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) PUR
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010384953 POST-IT FLAGS 680-PBG, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) PUR

Drapeaux Post-it® 680-PBG, 0,94 po x 1.7 po (23.8 mm x 43.2 mm) Violet, Beige, Vert 24 pqt/caisse
N° D’ARTICLE MI09465762
N° MFR7010384953 POST-IT FLAGS 680-PBG, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) PUR
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
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.046 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131972902
  • Matériel
    Papier
  • CUP_NON
    00051131972902

Aperçu

Description du fabricant
7010384953 DRAPEAUX POST-IT 680-PBG, 0,94
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Violet, bleu, vert, 0,94 po Large
  • Trouvez-le rapidement
  • Les drapeaux facilitent le marquage et la mise en évidence des renseignements importants
  • Idéal pour marquer des documents sans les écrire
  • 100/distributeur, 1 distributrice/paquet
  • À utiliser pour attirer l’attention sur les éléments critiques, organiser les fichiers ou coder les couleurs
  • Faciliter la demande d’action
  • Se colle solidement, s’enlève proprement
  • Le distributeur garde les drapeaux organisés et faciles à trouver.