Motion
7100046355 LANGUETTES DURABLES POST-IT 686-ALYR, 2 PO X 1.5 PO (50, 8 MM X

3M
7100046355 POST-IT DURABLE TABS 686-ALYR, 2 IN. X 1.5 IN. (50, 8 MM X

Languettes durables Post-it® 686-ALYR, 50,8 mm x 38 mm ( 2 po x 1.5 po)
N° D’ARTICLE MI09465822
N° MFR7100046355 POST-IT DURABLE TABS 686-ALYR, 2 IN. X 1.5 IN. (50, 8 MM X
Prix8.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100046355 POST-IT DURABLE TABS 686-ALYR, 2 IN. X 1.5 IN. (50, 8 MM X

Languettes durables Post-it® 686-ALYR, 50,8 mm x 38 mm ( 2 po x 1.5 po)
N° D’ARTICLE MI09465822
N° MFR7100046355 POST-IT DURABLE TABS 686-ALYR, 2 IN. X 1.5 IN. (50, 8 MM X
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
Prix8.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.5 po
  • Poids
    0.049 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141921419
  • CUP_NON
    00051141921419

Aperçu

Description du fabricant
7100046355 ONGLETS DURABLES POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Onglets Post-it® pour créer une commande
  • Organisez facilement les dossiers de fichiers
  • Les couleurs primaires assorties vous donnent la flexibilité d’organiser par couleur
  • Durable. Inscriptible. Repositionnable
  • Également idéal pour les classeurs, les planificateurs et les carnets de notes
  • Se colle solidement, s’enlève proprement
  • Couleurs primaires assorties. 6 Onglets/couleur, 4 couleurs, 24 onglets/paquet