Motion
ROUE D’ÉBARBAGE LÉGER 7100181862 SCOTCH-BRITE, 8 PO X 36 PO X 3 PO,

3M
7100181862 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL, 8 IN X 36 IN X 3 IN,

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, 8 po x 36 po x 3 po, 8S FIN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466172
N° MFR7100181862 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL, 8 IN X 36 IN X 3 IN,
Prix6,745.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100181862 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL, 8 IN X 36 IN X 3 IN,

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, 8 po x 36 po x 3 po, 8S FIN, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466172
N° MFR7100181862 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL, 8 IN X 36 IN X 3 IN,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,745.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    36 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d’ébarbage léger 7100181862 Scotch-Brite non tissée et ébarbage est fabriquée avec un matériau abrasif en carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po, une largeur de face de 36 po et un diamètre de trou central de 3 po, conçus pour le conditionnement de surface légère.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060218709
  • CUP_NON
    00638060218709

Aperçu

Description du fabricant
7100181862 ÉCOSSE-LUMIÈRE BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon