Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 15.7500 po x (H) 9.5000 po x (L) 13.5000 po
- Hauteur du boîtier9.5000 po
- Longueur du boîtier15.7500 po
- Largeur du boîtier13.5000 po
- Taille d’entrée2.0000 po
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1.00
- Poids195 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau spiralé
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662798009957
- Puissance d’entrée maximale123.900 hp
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie875 tr/min
- Couple de sortie8924
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série1010
- StyleB