Motion
7010368724 ABRASIFS STANDARD A/O ROULEAU FENDU 723871, 4 PO X 50 VG 180 X-WEIG

3M
7010368724 STANDARD ABRASIVES A/O SLIT ROLL 723871, 4 IN X 50 YD 180 X-WEIG

Standard Abrasives™ A/O Slit Roll 723871, 4 in x 50 yd 180 X-weight, 1 per case
N° D’ARTICLE MI09466423
N° MFR7010368724 STANDARD ABRASIVES A/O SLIT ROLL 723871, 4 IN X 50 YD 180 X-WEIG
Prix441.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368724 STANDARD ABRASIVES A/O SLIT ROLL 723871, 4 IN X 50 YD 180 X-WEIG

Standard Abrasives™ A/O Slit Roll 723871, 4 in x 50 yd 180 X-weight, 1 per case
N° D’ARTICLE MI09466423
N° MFR7010368724 STANDARD ABRASIVES A/O SLIT ROLL 723871, 4 IN X 50 YD 180 X-WEIG
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
Prix441.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 verges
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115374746
  • CUP_NON
    00051115374746

Aperçu

Description du fabricant
7010368724 ABRASIFS STANDARD FENTE A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • L’endos en polycoton de poids X est durable et flexible pour la plupart des applications de ponçage et de finition
  • La forme de rouleau permet aux opérateurs de créer des feuilles et des disques personnalisés pour leurs applications uniques
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good