Motion
7100169516 NEXCARE FLEXIBLE TRANSPARENT 771-2PK, 1 PO X 360 PO (25, 4 MM X 9,

3M
7100169516 NEXCARE FLEXIBLE CLEAR 771-2PK, 1 IN X 360 IN (25, 4 MM X 9,

Nexcare. 771-2PK Flexible Clear, 25,4 mm x 9,14 m (1 po x 360 po) en paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09467169
N° MFR7100169516 NEXCARE FLEXIBLE CLEAR 771-2PK, 1 IN X 360 IN (25, 4 MM X 9,
Prix6.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100169516 NEXCARE FLEXIBLE CLEAR 771-2PK, 1 IN X 360 IN (25, 4 MM X 9,

Nexcare. 771-2PK Flexible Clear, 25,4 mm x 9,14 m (1 po x 360 po) en paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09467169
N° MFR7100169516 NEXCARE FLEXIBLE CLEAR 771-2PK, 1 IN X 360 IN (25, 4 MM X 9,
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
Prix6.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    360 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Poids
    0.202 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131913820
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • Types de produits
    Rubans adhésifs
  • CUP_NON
    00051131913820

Aperçu

Description du fabricant
7100169516 NEXCARE SOUPLE TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Du chef de file en matière de rubans adhésifs pour hôpitaux aux États-Unis
  • L’aspect transparent d’un bandage discret
  • Fixe confortablement la gaze et les pansements
  • La formule résistante à l’eau peut être portée sous la douche
  • Le matériau extensible épouse et fléchit avec votre corps
  • Conception respirante pour plus de confort
  • Se déchire facilement dans les deux directions pour une application sans tracas
  • Idéal pour fixer les dispositifs médicaux comme la tubulure du cathéter et plus encore
  • Dans les hôpitaux, connu sous le nom de ruban chirurgical transpores 3M™ (utilisé pour bien plus que la chirurgie; les cliniciens peuvent le désigner comme ruban en plastique ou transparent)
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Contenu de l’emballage : 1 rouleau, 2pk = 2 rouleaux
  • Taille : 3⁄4 po x 7 vg, 1” x 10 vg, 2” x 10 vg
  • Couleur : transparent
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel