Motion
7100167045 3M SCOTCHLOK ÉLECTRIQUE IDC 804-POUCH, BLEU, 18-16 AWG (SOLIDE

3M
7100167045 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 804-POUCH, BLUE, 18-16 AWG (SOLID

3M™ Scotchlok™, IDC électrique 804-POUCH, bleu, 18-16 AWG (solide/toronnée), 14 AWG (toronnée), 25 par sachet, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09468222
N° MFR7100167045 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 804-POUCH, BLUE, 18-16 AWG (SOLID
Prix0.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100167045 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 804-POUCH, BLUE, 18-16 AWG (SOLID

3M™ Scotchlok™, IDC électrique 804-POUCH, bleu, 18-16 AWG (solide/toronnée), 14 AWG (toronnée), 25 par sachet, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09468222
N° MFR7100167045 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 804-POUCH, BLUE, 18-16 AWG (SOLID
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
Prix0.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007061349
  • Quantité minimale de la commande
    250
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Connecteur
  • CUP_NON
    10054007061349

Aperçu

Description du fabricant
7100167045 3M ÉLECTRIQUE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Connecteur bleu isolé en polypropylène qui se branche électriquement dans un fil au milieu de la portée sans couper
  • Convient pour le câblage du circuit de commande, le câblage des luminaires, le câblage des appareils électroménagers, les systèmes de signal et de sonorisation et le câblage automobile/bateau/VR
  • Convient aux câbles pleins/rondés de calibre 18 à 14 AWG
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE