Motion
RUBAN DE SOLIN TOUTES SAISONS 7000049773 3M  8067 HAVANE, 2 PO X 75 PI, 24 ROULEAUX

3M
7000049773 3M ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN, 2 IN X 75 FT, 24 ROLLS

Ruban de solin toutes saisons 3M™ 8067, havane, doublure non fendue, 2 po x 75 pi, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI09468234
N° MFR7000049773 3M ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN, 2 IN X 75 FT, 24 ROLLS
Prix40.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049773 3M ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN, 2 IN X 75 FT, 24 ROLLS

Ruban de solin toutes saisons 3M™ 8067, havane, doublure non fendue, 2 po x 75 pi, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI09468234
N° MFR7000049773 3M ALL WEATHER FLASHING TAPE 8067 TAN, 2 IN X 75 FT, 24 ROLLS
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
Prix40.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051111983027
  • CUP_NON
    00051111983027

Aperçu

Description du fabricant
7000049773 3M CLIGNOTEMENT TOUT TEMPS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appliquer à des températures de surface aussi basses que 0°F (-18°C) ou hautes que 176°F (80°C)
  • Résiste à l’exposition aux UV jusqu’à 12 mois
  • Réussit la scellabilité des clous avant et après le thermocyclage selon AAMA 711-05
  • Adhère à la plupart des matériaux de construction courants sans apprêts ni agrafes
  • Température de service -40ºF à 240ºF (-40ºC à 116ºC)
  • Aucune réaction indésirable avec de nombreux scellants de bâtiment
  • Revêtement fendu pour un positionnement facile et précis du ruban, en particulier les longues longueurs
  • Admissible aux crédits de conformité LEED