Motion
RUBAN DE JONCTION DE CONSTRUCTION 7010291680 3M  8087CW, ROUGE, 99 MM X 50 M, 12 R

3M
7010291680 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE 8087CW, RED, 99 MM X 50 M, 12 R

3M™ Ruban de couture de construction 8087CW, rouge, 99 mm x 50 m, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09468254
N° MFR7010291680 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE 8087CW, RED, 99 MM X 50 M, 12 R
Prix57.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010291680 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE 8087CW, RED, 99 MM X 50 M, 12 R

3M™ Ruban de couture de construction 8087CW, rouge, 99 mm x 50 m, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09468254
N° MFR7010291680 3M CONSTRUCTION SEAMING TAPE 8087CW, RED, 99 MM X 50 M, 12 R
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
Prix57.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.68 verges
  • Largeur
    3.9 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308142384
  • CUP_NON
    00076308142384

Aperçu

Description du fabricant
7010291680 3M COUTURE DE CONSTRUCTION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente adhésion à basse température sur l’enveloppe intérieure et le polyéthylène
  • Continue de fonctionner correctement par temps froid ainsi que par chaleur et humidité élevées
  • L’endos conforme aide à fournir une adhérence à une variété de surfaces courbes et irrégulières
  • L’adhésif acrylique agressif offre une bonne adhérence instantanée à une grande variété de matériaux
  • Une fois collé, il offre une bonne tenue qui résiste au soulèvement et au froissement
  • Ruban rouge pour une visibilité accrue