Motion
RUBAN MAGIQUE SCOTCH 7010332267  810-2P34-72, 3/4 PO X 2592 PO, PAQUET DE 2

3M
7010332267 SCOTCH MAGIC TAPE 810-2P34-72, 3/4 IN X 2592 IN, 2 PK

Scotch® Ruban Magic™ 810-2P34-72, 3/4 po x 2592 po, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09468365
N° MFR7010332267 SCOTCH MAGIC TAPE 810-2P34-72, 3/4 IN X 2592 IN, 2 PK
Prix20.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010332267 SCOTCH MAGIC TAPE 810-2P34-72, 3/4 IN X 2592 IN, 2 PK

Scotch® Ruban Magic™ 810-2P34-72, 3/4 po x 2592 po, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09468365
N° MFR7010332267 SCOTCH MAGIC TAPE 810-2P34-72, 3/4 IN X 2592 IN, 2 PK
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
Prix20.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.487 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131999121
  • CUP_NON
    00051131999121

Aperçu

Description du fabricant
7010332267 RUBAN MAGIQUE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Peut contenir jusqu’à télécopieurs, scanneurs et photocopieurs
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Ruban préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles
  • Scotch® Les recharges de ruban Magic™ la marque de la marque de la marque Scotch® sont compatibles avec toutes les distributrices de bureau pour une utilisation facile
  • Disparaît sur le papier de bureau
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • 100s utilisations comme l’étiquetage des contenants, la réparation de l’argent déchiré et la fixation de reçus pour la numérisation
  • 3/4 po x 2592 po, 2 rouleaux, âme de 3 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas