Motion
RUBAN MAGIQUE 7010370042 SCOTCH 810K2, 3/4 PO X 1000 PO (19 MM X 25, 4 M)

3M
7010370042 SCOTCH MAGIC TAPE 810K2, 3/4 IN X 1000 IN (19 MM X 25, 4 M)

Scotch® Ruban Magic™ 810K2, 3/4 po x 1000 po (19 mm x 25,4 m)
N° D’ARTICLE MI09468395
N° MFR7010370042 SCOTCH MAGIC TAPE 810K2, 3/4 IN X 1000 IN (19 MM X 25, 4 M)
Prix8.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010370042 SCOTCH MAGIC TAPE 810K2, 3/4 IN X 1000 IN (19 MM X 25, 4 M)

Scotch® Ruban Magic™ 810K2, 3/4 po x 1000 po (19 mm x 25,4 m)
N° D’ARTICLE MI09468395
N° MFR7010370042 SCOTCH MAGIC TAPE 810K2, 3/4 IN X 1000 IN (19 MM X 25, 4 M)
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
Prix8.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141347622
  • CUP_NON
    00051141347622

Aperçu

Description du fabricant
7010370042 RUBAN MAGIQUE SCOTCH 810K2,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles
  • Idéal pour le raccommodage permanent du papier
  • Invisible lorsqu’il est appliqué et ne s’affiche pas sur les copies
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Tire le rouleau en douceur et coupe facilement, très fiable
  • Âme de 1 po, 3/4 po x 1000 po
  • 2 rouleaux
  • Sécuritaire pour les photos
  • 2 rouleaux, 3/4 po x 1000 po, âme de 1 po
  • Le ruban est fabriqué aux États-Unis avec des matériaux provenant du monde entier