Motion
7010368516 ABRASIFS STANDARD S/C POLISSAGE ET MÉLANGE ROULEAU EP 830128, 12 PO X 40

3M
7010368516 STANDARD ABRASIVES S/C BUFF AND BLEND EP ROLL 830128, 12 IN X 40

Rouleau EP 830128, 12 po x 40 vg S MED pour polissage et mélange d’abrasifs standard S/C, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09468676
N° MFR7010368516 STANDARD ABRASIVES S/C BUFF AND BLEND EP ROLL 830128, 12 IN X 40
Prix2,289.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368516 STANDARD ABRASIVES S/C BUFF AND BLEND EP ROLL 830128, 12 IN X 40

Rouleau EP 830128, 12 po x 40 vg S MED pour polissage et mélange d’abrasifs standard S/C, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09468676
N° MFR7010368516 STANDARD ABRASIVES S/C BUFF AND BLEND EP ROLL 830128, 12 IN X 40
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
Prix2,289.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115358920
  • CUP_NON
    00051115358920

Aperçu

Description du fabricant
7010368516 ABRASIFS STANDARD S/C POLISSAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau non tissé modérément agressif peut être utilisé pour une variété d’applications légères à moyennes
  • Convient à la plupart des métaux, y compris l’acier inoxydable et les composites
  • Le carbure de silicium tranchant produit un fini satiné
  • La forme en rouleau permet la conversion ou le dimensionnement personnalisé de la feuille pour une utilisation à la main ou à l’outil
  • Le matériau conforme permet d’accéder aux zones difficiles d’accès
  • Le filet ouvert résiste à la charge pour maintenir une coupe uniforme et prolonger la durée de vie
  • L’abrasif peut être utilisé humide pour aider à éliminer le nain et garder l’abrasif frais, réduisant la contamination et les bavures

You May Also Like