Motion
7010292880 ABRASIFS STANDARD A/O POLISSAGE ET MÉLANGE HS ROULEAU 830133, 4 PO X 50

3M
7010292880 STANDARD ABRASIVES A/O BUFF AND BLEND HS ROLL 830133, 4 IN X 50

Abrasifs standard polissage et mélange d’oxyde d’aluminium, rouleau HS, 830133, moyen, 4 po x 50 pi, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09468681
N° MFR7010292880 STANDARD ABRASIVES A/O BUFF AND BLEND HS ROLL 830133, 4 IN X 50
Prix652.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010292880 STANDARD ABRASIVES A/O BUFF AND BLEND HS ROLL 830133, 4 IN X 50

Abrasifs standard polissage et mélange d’oxyde d’aluminium, rouleau HS, 830133, moyen, 4 po x 50 pi, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI09468681
N° MFR7010292880 STANDARD ABRASIVES A/O BUFF AND BLEND HS ROLL 830133, 4 IN X 50
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
Prix652.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141434155
  • CUP_NON
    00051141434155

Aperçu

Description du fabricant
7010292880 ABRASIFS STANDARD A/O BUFF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La toile ouverte résiste à la charge, réduisant ainsi la probabilité d’obstruction abrasive par des débris, prolongeant ainsi la durée de vie
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est friable et se décompose pour révéler des bords tranchants pour une coupe uniforme
  • L’abrasif peut être utilisé humide pour aider à éliminer le nain et à garder l’abrasif au frais, minimisant ainsi le risque de bavures et de imperfections induites par la chaleur
  • La forme du rouleau peut être façonnée selon les exigences d’application
  • Une sélection polyvalente de matériaux Buff and Blend est disponible pour garantir le bon rouleau pour chaque application