Motion
7100074874

3M
7100074874

Disque à changement rapide pour abrasifs standard - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09468886
N° MFR7100074874
Prix4.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100074874

Disque à changement rapide pour abrasifs standard - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09468886
N° MFR7100074874
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
Prix4.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Estomper les marques d’outils, Estomper les imperfections de surface, Nettoyage, Ébavurage des pièces filetées, Déchirement des bords, Rayonnage des bords, Finition finale, Finition du grain, Ébavurage léger, Finition satinée
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100074874
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141432137
  • Application du matériel
    Laiton, aluminium, bronze, métaux non ferreux, étain, plastiques plaqués, acier inoxydable, acier
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051141432137

Aperçu

Description du fabricant
7100074874 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau de polissage et de mélange haute résistance (HS) offre les meilleurs résultats pour l’ébarbage léger et la finition finale
  • La construction dense et rigide résiste à la haute pression sans se replier, améliorant ainsi le rendement
  • Produit un fini uniforme, uniforme et sans bavure sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchantement, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur de nombreux métaux différents
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif et prolongeant la durée de vie
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Trois grades parmi lesquels choisir pour différents degrés d’agressivité et de finition : Grossière (CRS
  • vert), moyen (moyen
  • bleu), et très fin (VFN
  • marron)