Motion
65  3:1 A,B SP 1.250

HUB CITY INC
65 3:1 A,B SP 1.250

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 65 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 3:1 rapport, double direction de sortie, 1.2500 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de diamètre de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09469054
N° MFR65 3:1 A,B SP 1.250
Prix4,630.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
65 3:1 A,B SP 1.250

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 65 , type d’engrenage à biseau en spirale, simple, 3:1 rapport, double direction de sortie, 1.2500 po de diamètre d’entrée, entrée d’arbre pleine, 1.2500 po de diamètre de sortie, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI09469054
N° MFR65 3:1 A,B SP 1.250
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
Prix4,630.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L) 8.6875 po x (H) 5.6250 po x (L) 7.1875 po
  • Hauteur du boîtier
    5.6250 po
  • Longueur du boîtier
    8.6875 po
  • Largeur du boîtier
    7.1875 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    3:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau spiralé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    662798081885
  • Puissance d’entrée maximale
    9.200 hp
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    583.3 tr/min
  • Couple de sortie
    975
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    65
  • Style
    A;B

Aperçu

Description du fabricant
0220-74762 65 3/1 A,B SP 1.250