Motion
7010368484

3M
7010368484

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09469086
N° MFR7010368484
Prix8.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368484

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09469086
N° MFR7010368484

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, retrait de revêtement, ébavurage, finition
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010368484
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357381
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et composites
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115357381

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010368484
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • Disponible avec fixation à boucles et à crochets