Motion
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 7000048763 3M  853, TRANSPARENT, 12 PO X 72 VG, 2.2 MIL,

3M
7000048763 3M POLYESTER FILM TAPE 853, TRANSPARENT, 12 IN X 72 YD, 2.2 MIL,

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 853, transparent, 12 po x 72 vg, 2.2 mil, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09469345
N° MFR7000048763 3M POLYESTER FILM TAPE 853, TRANSPARENT, 12 IN X 72 YD, 2.2 MIL,
Prix1,066.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048763 3M POLYESTER FILM TAPE 853, TRANSPARENT, 12 IN X 72 YD, 2.2 MIL,

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 853, transparent, 12 po x 72 vg, 2.2 mil, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09469345
N° MFR7000048763 3M POLYESTER FILM TAPE 853, TRANSPARENT, 12 IN X 72 YD, 2.2 MIL,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,066.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200375736
  • CUP_NON
    00021200375736

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 7000048763 3M 853,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos mince en polyester haute résistance résiste aux déchirures et protège les surfaces contre l’abrasion
  • L’endos transparent permet de voir l’information protégée par la bande
  • Résistant à de nombreux solvants, y compris le carburant pour moteur à réaction, le fluide hydraulique et les huiles lubrifiantes
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans les opérations à haute température
  • L’adhésif acrylique agressif offre une prise rapide et une excellente tenue à long terme
  • Répond à plusieurs spécifications du gouvernement américain et de l’aérospatiale
  • Conforme aux exigences d’inflammabilité de la FAR 25.853(a) Annexe F Partie I (a)(1)(ii)