Motion
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 7010045188 3M  853, TRANSPARENT, 3/4 PO X 360 VG, 2.2 MI

3M
7010045188 3M POLYESTER FILM TAPE 853, TRANSPARENT, 3/4 IN X 360 YD, 2.2 MI

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 853, transparent, 3/4 po x 360 vg, 2.2 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09469350
N° MFR7010045188 3M POLYESTER FILM TAPE 853, TRANSPARENT, 3/4 IN X 360 YD, 2.2 MI
Prix349.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010045188 3M POLYESTER FILM TAPE 853, TRANSPARENT, 3/4 IN X 360 YD, 2.2 MI

Ruban de pellicule de polyester 3M™ 853, transparent, 3/4 po x 360 vg, 2.2 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09469350
N° MFR7010045188 3M POLYESTER FILM TAPE 853, TRANSPARENT, 3/4 IN X 360 YD, 2.2 MI
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
Prix349.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115321603
  • CUP_NON
    00051115321603

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE DE POLYESTER 7010045188 3M 853,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos mince en polyester haute résistance résiste aux déchirures et protège les surfaces contre l’abrasion
  • L’endos transparent permet de voir l’information protégée par la bande
  • Résistant à de nombreux solvants, y compris le carburant pour moteur à réaction, le fluide hydraulique et les huiles lubrifiantes
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans les opérations à haute température
  • L’adhésif acrylique agressif offre une prise rapide et une excellente tenue à long terme
  • Répond à plusieurs spécifications du gouvernement américain et de l’aérospatiale
  • Conforme aux exigences d’inflammabilité de la FAR 25.853(a) Annexe F Partie I (a)(1)(ii)